

60.50 CHF/ Unitéhors TVA
65.40 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.50 CHF | - |
5+ | 53.40 CHF | 11.74% |
25+ | 39.75 CHF | 34.30% |
100+ | 34.50 CHF | 42.98% |
250+ | 32.25 CHF | 46.69% |
1000+ | 30.25 CHF | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | PROFInet |
Type | 0985 342 100/1M |
Type | 0985 342 100/1 M |
Longueur de câble | 1 m |
Classe de protection (IP) | IP 67 |
Codage | D |
Blindage | Blindé |
Nombre de pôles | 4 |
Matériau du manteau | PUR |
Raccord | M12x1 |