

117.70 CHF/ Unitéhors TVA
127.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 117.70 CHF | - |
5+ | 100.15 CHF | 14.91% |
25+ | 74.65 CHF | 36.58% |
100+ | 64.55 CHF | 45.16% |
250+ | 60.35 CHF | 48.73% |
1000+ | 56.85 CHF | 51.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | ENC |
Type | 0981 ENC 100 |
Modèle | Mâle / Femmelle |
Montage encastré | Passage paroi |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | D |
Type | 0981 ENC 100 |
Nombre de pôles | 4 |
Forme de construction | RJ45 / M12x1 |
Raccord | PG9 |
Protection ( IP) après montage | IP 20/67 |