Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Fiches M8 à encastrer M8 IP67 4 pôles

  • ERIKS:14942620
  • Fabricant:7613288300088
Image 1
Ajouter à la liste

12.70 CHF/ Unitéhors TVA

13.73 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.70 CHF

-

10+

10.30 CHF

18.90%

50+

7.55 CHF

40.55%

100+

6.60 CHF

48.03%

250+

6.15 CHF

51.57%

2000+

5.75 CHF

54.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RSMF
Type
RSMF 4/0.5M
Montage encastré
Montage frontal
Type
RSMF 4/0.5 M
Modèle
Mâle
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Mesure de fiation
M 8x0.5
Raccord
M 8x1
Nombre de pôles
4