

18.55 CHF/ Unitéhors TVA
20.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.55 CHF | - |
10+ | 14.30 CHF | 22.91% |
50+ | 10.70 CHF | 42.32% |
100+ | 9.25 CHF | 50.13% |
250+ | 8.60 CHF | 53.64% |
2000+ | 8.15 CHF | 56.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSMV |
Type | RSMV 3-224/2M |
Modèle | Mâle |
Longueur de câble | 2 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Type | RSMV 3-224/2 M |
Raccord | M 8x1 |
Nombre de pôles | 3 |
Indication LED d'état | Non |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |