

32.90 CHF/ Unitéhors TVA
35.56 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.90 CHF | - |
10+ | 29.05 CHF | 11.70% |
50+ | 21.75 CHF | 33.89% |
100+ | 18.75 CHF | 43.01% |
250+ | 17.45 CHF | 46.96% |
2000+ | 16.45 CHF | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSTS |
Type | RSTS 8-299/2M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Type | RSTS 8-299/2M |
Raccord | M 12x1 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Nombre de pôles | 8 |
Longueur de câble | 2 m |
Indication LED d'état | Non |
Modèle | Mâle |
Blindage | Blindé |