

66.95 CHF/ Unitéhors TVA
72.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.95 CHF | - |
10+ | 57.05 CHF | 14.79% |
50+ | 42.50 CHF | 36.52% |
100+ | 36.80 CHF | 45.03% |
250+ | 34.45 CHF | 48.54% |
2000+ | 32.35 CHF | 51.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSTS |
Type | RSTS 8-299/10M |
Nombre de pôles | 8 |
Blindage | Blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12x1 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Modèle | Mâle |
Longueur de câble | 10 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Non |
Type | RSTS 8-299/10M |