

26.05 CHF/ Unitéhors TVA
28.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.05 CHF | - |
10+ | 20.70 CHF | 20.54% |
50+ | 15.40 CHF | 40.88% |
100+ | 13.30 CHF | 48.94% |
250+ | 12.45 CHF | 52.21% |
2000+ | 11.70 CHF | 55.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSTS |
Type | RSTS 4-288/2M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Blindage | Blindé |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Type | RSTS 4-288/2M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Non |
Modèle | Mâle |
Longueur de câble | 2 m |