

29.05 CHF/ Unitéhors TVA
31.40 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.05 CHF | - |
10+ | 24.70 CHF | 14.97% |
50+ | 18.45 CHF | 36.49% |
100+ | 15.90 CHF | 45.27% |
250+ | 14.95 CHF | 48.54% |
2000+ | 14.00 CHF | 51.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST |
Type | RST 5-228/5M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Type | RST 5-228/5 M |
Nombre de pôles | 5 |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Blindage | Non blindé |
Modèle | Mâle |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Longueur de câble | 5 m |