

22.40 CHF/ Unitéhors TVA
24.21 CHFTVA incluse
172 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.40 CHF | - |
10+ | 19.10 CHF | 14.73% |
50+ | 14.20 CHF | 36.61% |
100+ | 12.20 CHF | 45.54% |
250+ | 11.55 CHF | 48.44% |
2000+ | 10.90 CHF | 51.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST |
Type | RST 5-228/2M |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Longueur de câble | 2 m |
Blindage | Non blindé |
Nombre de pôles | 5 |
Type | RST 5-228/2 M |
Modèle | Mâle |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |