

22.55 CHF/ Unitéhors TVA
24.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.55 CHF | - |
10+ | 19.20 CHF | 14.86% |
50+ | 14.25 CHF | 36.81% |
100+ | 12.50 CHF | 44.57% |
250+ | 11.60 CHF | 48.56% |
2000+ | 10.90 CHF | 51.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST |
Type | RST 4-225/5M |
Nombre de pôles | 4 |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Modèle | Mâle |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Type | RST 4-225/5 M |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Longueur de câble | 5 m |