

17.65 CHF/ Unitéhors TVA
19.08 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.65 CHF | - |
10+ | 14.95 CHF | 15.30% |
50+ | 11.30 CHF | 35.98% |
100+ | 9.55 CHF | 45.89% |
250+ | 9.10 CHF | 48.44% |
2000+ | 8.40 CHF | 52.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST |
Type | RST 4-225/2M |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Blindage | Non blindé |
Nombre de pôles | 4 |
Type | RST 4-225/2 M |
Longueur de câble | 2 m |
Modèle | Mâle |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |