

33.85 CHF/ Unitéhors TVA
36.59 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.85 CHF | - |
10+ | 28.80 CHF | 14.92% |
50+ | 21.45 CHF | 36.63% |
100+ | 18.60 CHF | 45.05% |
250+ | 17.35 CHF | 48.74% |
2000+ | 16.35 CHF | 51.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSCS |
Type | RSCS 5/9 |
Forme de construction | M12x1 |
Type | RSCS 5/9 |
Montage encastré | Vis |
Modèle | Mâle |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Nombre de pôles | 5 |
Blindage | Blindé |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |