Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Fiche M12 droite Aktor-, Sensor-Anschlussleitung Stecker M12 gerade RST 3-224 3-polig non blindée câble 5m

  • ERIKS:14942759
  • Fabricant:7613288298088
Image 1
Câbles de raccordement avec prise M12 droite, moulée et verrouillage à vis.
Ajouter à la liste

20.20 CHF/ Unitéhors TVA

21.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.20 CHF

-

10+

17.80 CHF

11.88%

50+

13.30 CHF

34.16%

100+

11.50 CHF

43.07%

250+

10.70 CHF

47.03%

2000+

10.00 CHF

50.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RST
Type
RST 3-224/5M
Nombre de pôles
3
Longueur de câble
5 m
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Indication LED d'état
Non
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Blindage
Non blindé
Type
RST 3-224/5 M
Modèle
Mâle
Raccord
M 12x1
Norme
DIN IEC 61076-2-101