

24.45 CHF/ Unitéhors TVA
26.43 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.45 CHF | - |
10+ | 20.85 CHF | 14.72% |
50+ | 15.65 CHF | 35.99% |
100+ | 13.50 CHF | 44.79% |
250+ | 12.60 CHF | 48.47% |
2000+ | 11.75 CHF | 51.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSWT |
Type | RSWT 5-228/5M |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Nombre de pôles | 5 |
Indication LED d'état | Non |
Type | RSWT 5-228/5 M |
Blindage | Non blindé |
Modèle | Mâle |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Longueur de câble | 5 m |