

21.55 CHF/ Unitéhors TVA
23.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.55 CHF | - |
10+ | 18.90 CHF | 12.30% |
50+ | 14.15 CHF | 34.34% |
100+ | 12.25 CHF | 43.16% |
250+ | 11.50 CHF | 46.64% |
2000+ | 10.70 CHF | 50.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSWT |
Type | RSWT 4-225/2M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Longueur de câble | 2 m |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Nombre de pôles | 4 |
Raccord | M 12x1 |
Modèle | Mâle |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Indication LED d'état | Non |
Type | RSWT 4-225/2M |