

35.00 CHF/ Unitéhors TVA
37.84 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
1 En stock - Date de livraison estimée 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.00 CHF | - |
10+ | 29.75 CHF | 15.00% |
50+ | 22.25 CHF | 36.43% |
100+ | 19.20 CHF | 45.14% |
250+ | 18.00 CHF | 48.57% |
2000+ | 16.85 CHF | 51.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSCW |
Type | RSCW 8/9 |
Modèle | Mâle |
Nombre de pôles | 8 |
Type | RSCW 8/9 |
Montage encastré | Vis |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Forme de construction | M12x1 |
Blindage | Non blindé |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |