

14.85 CHF/ Unitéhors TVA
16.05 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.85 CHF | - |
10+ | 13.10 CHF | 11.78% |
50+ | 9.80 CHF | 34.01% |
100+ | 8.40 CHF | 43.43% |
250+ | 7.90 CHF | 46.80% |
2000+ | 7.45 CHF | 49.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSCW |
Type | RSCW 5/9 |
Type | RSCW 5/9 |
Blindage | Non blindé |
Modèle | Mâle |
Nombre de pôles | 5 |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Forme de construction | M12x1 |
Montage encastré | Vis |