

14.95 CHF/ Unitéhors TVA
16.16 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.95 CHF | - |
10+ | 12.70 CHF | 15.05% |
50+ | 9.45 CHF | 36.79% |
100+ | 8.15 CHF | 45.48% |
250+ | 7.70 CHF | 48.49% |
2000+ | 7.25 CHF | 51.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSCW |
Type | RSCW 5/7 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Montage encastré | Vis |
Nombre de pôles | 5 |
Modèle | Mâle |
Forme de construction | M12x1 |
Blindage | Non blindé |
Type | RSCW 5/7 |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |