

14.15 CHF/ Unitéhors TVA
15.30 CHFTVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.15 CHF | - |
10+ | 11.70 CHF | 17.31% |
50+ | 8.75 CHF | 38.16% |
100+ | 7.50 CHF | 47.00% |
250+ | 7.20 CHF | 49.12% |
2000+ | 6.70 CHF | 52.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSCW |
Type | RSCW 4/9 |
Modèle | Mâle |
Nombre de pôles | 4 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Montage encastré | Vis |
Blindage | Non blindé |
Type | RSCW 4/9 |
Forme de construction | M12x1 |