

13.50 CHF/ Unitéhors TVA
14.59 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
2 En stock - Date de livraison estimée 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.50 CHF | - |
10+ | 11.15 CHF | 17.41% |
50+ | 8.35 CHF | 38.15% |
100+ | 7.20 CHF | 46.67% |
250+ | 6.85 CHF | 49.26% |
2000+ | 6.35 CHF | 52.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSCW |
Type | RSCW 4/7 |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Type | RSCW 4/7 |
Modèle | Mâle |
Montage encastré | Vis |
Nombre de pôles | 4 |
Blindage | Non blindé |
Forme de construction | M12x1 |