Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Fiche embase PRSFM 4 M12 boîtier acier inox 4 pôles

  • ERIKS:14896391
  • Fabricant:7613288250291
Image 1
Fiche embase M12, boîtier acier inox, codée-A.
Ajouter à la liste

19.25 CHF/ Unitéhors TVA

20.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.25 CHF

-

10+

15.65 CHF

18.70%

50+

11.60 CHF

39.74%

100+

9.90 CHF

48.57%

250+

9.40 CHF

51.17%

2000+

8.80 CHF

54.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
PRSFM
Type
PRSFM 4/0.5M
Protection ( IP) après montage
IP 67
Modèle
Mâle
Forme de construction
M12x1
Nombre de pôles
4
Raccord
M16x1.5
Montage encastré
Montage frontal
Type
PRSFM 4/0.5 M