

18.15 CHF/ Unitéhors TVA
19.62 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.15 CHF | - |
10+ | 14.45 CHF | 20.39% |
50+ | 10.80 CHF | 40.50% |
100+ | 9.35 CHF | 48.48% |
250+ | 8.75 CHF | 51.79% |
2000+ | 8.20 CHF | 54.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSMCK |
Type | RSMCK 4 |
Montage encastré | Vis |
Type | RSMCK 4 |
Nombre de pôles | 4 |
Blindage | Non blindé |
Forme de construction | M8x1 |
Modèle | Mâle |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |