

18.15 CHF/ Unitéhors TVA
19.62 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.15 CHF | - |
10+ | 13.60 CHF | 25.07% |
50+ | 10.50 CHF | 42.15% |
100+ | 9.60 CHF | 47.11% |
500+ | 9.10 CHF | 49.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSMCK |
Type | RSMCK 3 |
Nombre de pôles | 3 |
Montage encastré | Vis |
Blindage | Non blindé |
Forme de construction | M8x1 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Type | RSMCK 3 |
Modèle | Mâle |