

15.50 CHF/ Unitéhors TVA
16.76 CHFTVA incluse
80 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.50 CHF | - |
10+ | 12.45 CHF | 19.68% |
50+ | 9.20 CHF | 40.65% |
100+ | 7.95 CHF | 48.71% |
250+ | 7.45 CHF | 51.94% |
2000+ | 7.00 CHF | 54.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSMC |
Type | RSMC 4 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Nombre de pôles | 4 |
Blindage | Non blindé |
Forme de construction | M8x1 |
Type | RSMC 4 |
Modèle | Mâle |
Montage encastré | Soudage |