

14.15 CHF/ Unitéhors TVA
15.30 CHFTVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.15 CHF | - |
10+ | 11.20 CHF | 20.85% |
50+ | 8.45 CHF | 40.28% |
100+ | 7.35 CHF | 48.06% |
250+ | 6.85 CHF | 51.59% |
2000+ | 6.40 CHF | 54.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSMC |
Type | RSMC 3 |
Blindage | Non blindé |
Nombre de pôles | 3 |
Forme de construction | M8x1 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Type | RSMC 3 |
Montage encastré | Soudage |
Modèle | Mâle |