

19.95 CHF/ Unitéhors TVA
21.57 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.95 CHF | - |
10+ | 16.90 CHF | 15.29% |
50+ | 12.60 CHF | 36.84% |
100+ | 11.05 CHF | 44.61% |
250+ | 10.10 CHF | 49.37% |
2000+ | 9.60 CHF | 51.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSCN |
Type | RSCN 4/7 |
Blindage | Non blindé |
Modèle | Mâle |
Type | RSCN 4/7 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Nombre de pôles | 4 |
Forme de construction | M12x1 |