

20.60 CHF/ Unitéhors TVA
22.27 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.60 CHF | - |
10+ | 17.45 CHF | 15.29% |
50+ | 13.05 CHF | 36.65% |
100+ | 11.30 CHF | 45.15% |
250+ | 10.55 CHF | 48.79% |
2000+ | 9.85 CHF | 52.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSC |
Type | RSC 5/DUO |
Forme de construction | M12x1 |
Blindage | Non blindé |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Type | RSC 5/DUO |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Modèle | Mâle |
Nombre de pôles | 5 |
Montage encastré | Vis |