

15.40 CHF/ Unitéhors TVA
16.65 CHFTVA incluse
252 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.40 CHF | - |
10+ | 12.65 CHF | 17.86% |
50+ | 9.40 CHF | 38.96% |
100+ | 8.05 CHF | 47.73% |
250+ | 7.55 CHF | 50.97% |
2000+ | 7.20 CHF | 53.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSC |
Type | RSC 5/7 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Nombre de pôles | 5 |
Modèle | Mâle |
Forme de construction | M12x1 |
Type | RSC 5/7 |
Blindage | Non blindé |
Montage encastré | Vis |