

13.15 CHF/ Unitéhors TVA
14.22 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
17 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.15 CHF | - |
10+ | 11.30 CHF | 14.07% |
50+ | 8.40 CHF | 36.12% |
100+ | 7.25 CHF | 44.87% |
250+ | 6.90 CHF | 47.53% |
2000+ | 6.40 CHF | 51.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSC |
Type | RSC 4/9 |
Type | RSC 4/9 |
Montage encastré | Vis |
Forme de construction | M12x1 |
Blindage | Non blindé |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Nombre de pôles | 4 |
Modèle | Mâle |