

13.50 CHF/ Unitéhors TVA
14.59 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.50 CHF | - |
10+ | 11.55 CHF | 14.44% |
50+ | 8.60 CHF | 36.30% |
100+ | 7.40 CHF | 45.19% |
250+ | 7.05 CHF | 47.78% |
2000+ | 6.60 CHF | 51.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSC |
Type | RSC 4/7 |
Modèle | Mâle |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Nombre de pôles | 4 |
Type | RSC 4/7 |
Blindage | Non blindé |
Montage encastré | Vis |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Forme de construction | M12x1 |