

25.70 CHF/ Unitéhors TVA
27.78 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.70 CHF | - |
10+ | 20.50 CHF | 20.23% |
50+ | 15.25 CHF | 40.66% |
100+ | 13.15 CHF | 48.83% |
250+ | 12.35 CHF | 51.95% |
2000+ | 11.55 CHF | 55.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSC |
Type | RSC 30/11 |
Type | RSC 30/11 |
Blindage | Non blindé |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Forme de construction | 7/8" |
Nombre de pôles | 3 |
Modèle | Mâle |
Montage encastré | Vis |