

12.35 CHF/ Unitéhors TVA
13.35 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.35 CHF | - |
10+ | 10.05 CHF | 18.62% |
50+ | 7.40 CHF | 40.08% |
100+ | 6.45 CHF | 47.77% |
250+ | 6.15 CHF | 50.20% |
2000+ | 5.75 CHF | 53.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSC |
Type | RSC 3/7 |
Forme de construction | M12x1 |
Type | RSC 3/7 |
Modèle | Mâle |
Nombre de pôles | 3 |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Montage encastré | Vis |