

30.30 CHF/ Unitéhors TVA
32.75 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.30 CHF | - |
10+ | 26.75 CHF | 11.72% |
50+ | 19.90 CHF | 34.32% |
100+ | 17.30 CHF | 42.90% |
250+ | 16.15 CHF | 46.70% |
2000+ | 15.10 CHF | 50.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-VAD 3C |
Type | RST 5-VAD 3C-4-1-228/2M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Prise de courant coudé | 0 |
Type | RST 5-VAD 3C-4-1-228/2 M |
Nombre de pôles | 3 |
Tension nominale U0 | 24 V |
Forme de construction | A |
Raccord | M 12 |
Longueur de câble | 2 m |
Indication LED d'état | Oui |
Codage | A |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |