

29.10 CHF/ Unitéhors TVA
31.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.10 CHF | - |
10+ | 24.75 CHF | 14.95% |
50+ | 18.60 CHF | 36.08% |
100+ | 16.10 CHF | 44.67% |
250+ | 15.05 CHF | 48.28% |
2000+ | 14.05 CHF | 51.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-VAD 3C |
Type | RST 5-VAD 3C-4-1-228/1M |
Indication LED d'état | Oui |
Forme de construction | A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Nombre de pôles | 3 |
Type | RST 5-VAD 3C-4-1-228/1 M |
Longueur de câble | 1 m |
Tension nominale U0 | 24 V |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Prise de courant coudé | 0 |
Codage | A |
Raccord | M 12 |