

26.65 CHF/ Unitéhors TVA
28.81 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.65 CHF | - |
10+ | 22.70 CHF | 14.82% |
50+ | 16.95 CHF | 36.40% |
100+ | 14.70 CHF | 44.84% |
250+ | 13.70 CHF | 48.59% |
2000+ | 12.85 CHF | 51.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-VAD 3C |
Type | RST 5-VAD 3C-4-1-228/0.6M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Tension nominale U0 | 24 V |
Raccord | M 12 |
Type | RST 5-VAD 3C-4-1-228/0,6 M |
Nombre de pôles | 3 |
Longueur de câble | 0.6 m |
Indication LED d'état | Oui |
Codage | A |
Prise de courant coudé | 0 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Forme de construction | A |