

25.95 CHF/ Unitéhors TVA
28.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.95 CHF | - |
10+ | 22.15 CHF | 14.64% |
50+ | 16.60 CHF | 36.03% |
100+ | 14.25 CHF | 45.09% |
250+ | 13.40 CHF | 48.36% |
2000+ | 12.60 CHF | 51.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-VAD 3C |
Type | RST 5-VAD 3C-4-1-228/0.3M |
Longueur de câble | 0.3 m |
Type | RST 5-VAD 3C-4-1-228/0,3 M |
Nombre de pôles | 3 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12 |
Indication LED d'état | Oui |
Tension nominale U0 | 24 V |
Forme de construction | A |
Prise de courant coudé | 0 |
Codage | A |