Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteurs RST 5-3-VCD 1A-1-3-226 M12 d'électrovannes forme C rallonges câble 1m

  • ERIKS:14942785
  • Fabricant:7613288297487
Image 1
Rallonges avec fiche M12 et connecteurs d'électrovannes forme C.
Ajouter à la liste

23.55 CHF/ Unitéhors TVA

25.46 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.55 CHF

-

10+

20.85 CHF

11.46%

50+

15.65 CHF

33.55%

100+

13.45 CHF

42.89%

250+

12.55 CHF

46.71%

2000+

11.90 CHF

49.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RST-VCD 1A
Type
RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/1M
Longueur de câble
1 m
Codage
C
Nombre de pôles
2
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Indication LED d'état
Oui
Type
RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/1 M
Prise de courant coudé
0 oder 180
Forme de construction
C
Tension nominale U0
24 V
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Raccord
M 12