27.25 CHF/ Unitéhors TVA
29.46 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.25 CHF | - |
10+ | 23.35 CHF | 14.31% |
50+ | 17.35 CHF | 36.33% |
100+ | 15.00 CHF | 44.95% |
250+ | 14.10 CHF | 48.26% |
2000+ | 13.10 CHF | 51.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-VCD 1A |
Type | RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/1.5M |
Tension nominale U0 | 24 V |
Forme de construction | C |
Indication LED d'état | Oui |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Type | RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/1,5 M |
Raccord | M 12 |
Nombre de pôles | 2 |
Longueur de câble | 1.5 m |
Codage | C |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |