Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur RST 5-3-VBD 1A-1-1-226 M12 d'électrovannes forme B rallonges câble 1.5m

  • ERIKS:14942783
  • Fabricant:7613288297562
Image 1
Rallonges avec fiche M12 et connecteurs d'électrovannes forme B.
Ajouter à la liste

25.70 CHF/ Unitéhors TVA

27.78 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.70 CHF

-

10+

21.80 CHF

15.18%

50+

16.30 CHF

36.58%

100+

14.10 CHF

45.14%

250+

13.15 CHF

48.83%

2000+

12.35 CHF

51.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RST-VBD 1A
Type
RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/1.5M
Forme de construction
B
Longueur de câble
1.5 m
Raccord
M 12
Tension nominale U0
24 V
Nombre de pôles
2
Indication LED d'état
Oui
Codage
B
Type
RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/1.5M
Prise de courant coudé
0
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67