Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur RST 5-3-VBD 1A-1-1-226 M12 d'électrovannes forme B rallonges câble 0.6m

  • ERIKS:14942782
  • Fabricant:7613288297586
Image 1
Rallonges avec fiche M12 et connecteurs d'électrovannes forme B.
Ajouter à la liste

25.25 CHF/ Unitéhors TVA

27.30 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.25 CHF

-

10+

21.55 CHF

14.65%

50+

16.10 CHF

36.24%

100+

13.95 CHF

44.75%

250+

12.95 CHF

48.71%

2000+

12.20 CHF

51.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RST-VBD 1A
Type
RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/0.6M
Codage
B
Raccord
M 12
Longueur de câble
0.6 m
Type
RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/0.6 M
Nombre de pôles
2
Tension nominale U0
24 V
Prise de courant coudé
0
Forme de construction
B
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Indication LED d'état
Oui
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67