25.45 CHF/ Unitéhors TVA
27.51 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.45 CHF | - |
10+ | 21.75 CHF | 14.54% |
50+ | 16.25 CHF | 36.15% |
100+ | 14.00 CHF | 44.99% |
250+ | 13.10 CHF | 48.53% |
2000+ | 12.25 CHF | 51.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-VBD 1A |
Type | RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/0.3M |
Type | RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/0.3 M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Oui |
Raccord | M 12 |
Longueur de câble | 0.3 m |
Nombre de pôles | 2 |
Prise de courant coudé | 0 |
Forme de construction | B |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Tension nominale U0 | 24 V |
Codage | B |