Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur RST 5-3-VAD 1A-1-3-226 M12 d'électrovannes forme A rallonges câble 2m

  • ERIKS:14942780
  • Fabricant:7613288297647
Image 1
Rallonges avec fiche M12 et connecteurs d'électrovannes forme A.
Ajouter à la liste

26.30 CHF/ Unitéhors TVA

28.43 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.30 CHF

-

10+

22.50 CHF

14.45%

50+

16.80 CHF

36.12%

100+

14.40 CHF

45.25%

250+

13.55 CHF

48.48%

2000+

12.75 CHF

51.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RST-VAD 1A
Type
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/2M
Longueur de câble
2 m
Codage
A
Forme de construction
A
Raccord
M 12
Indication LED d'état
Oui
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Type
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/2 M
Tension nominale U0
24 V
Prise de courant coudé
0 oder 180
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Nombre de pôles
2