24.25 CHF/ Unitéhors TVA
26.21 CHFTVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.25 CHF | - |
10+ | 20.75 CHF | 14.43% |
50+ | 15.40 CHF | 36.49% |
100+ | 13.40 CHF | 44.74% |
250+ | 12.50 CHF | 48.45% |
2000+ | 11.70 CHF | 51.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-VAD 1A |
Type | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Indication LED d'état | Oui |
Codage | A |
Forme de construction | A |
Type | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1 M |
Longueur de câble | 1 m |
Raccord | M 12 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale U0 | 24 V |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |