25.60 CHF/ Unitéhors TVA
27.67 CHFTVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.60 CHF | - |
10+ | 21.85 CHF | 14.65% |
50+ | 16.30 CHF | 36.33% |
100+ | 14.10 CHF | 44.92% |
250+ | 13.15 CHF | 48.63% |
2000+ | 12.35 CHF | 51.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-VAD 1A |
Type | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1.5M |
Raccord | M 12 |
Codage | A |
Longueur de câble | 1.5 m |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Oui |
Tension nominale U0 | 24 V |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1,5 M |
Forme de construction | A |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Nombre de pôles | 2 |