24.55 CHF/ Unitéhors TVA
26.54 CHFTVA incluse
174 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.55 CHF | - |
10+ | 20.85 CHF | 15.07% |
50+ | 15.55 CHF | 36.66% |
100+ | 13.45 CHF | 45.21% |
250+ | 12.50 CHF | 49.08% |
2000+ | 11.85 CHF | 51.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-VAD 1A |
Type | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0.6M |
Indication LED d'état | Oui |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12 |
Nombre de pôles | 2 |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Codage | A |
Forme de construction | A |
Longueur de câble | 0.6 m |
Type | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0,6 M |
Tension nominale U0 | 24 V |