Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur RST 5-3-VAD 1A-1-3-226 M12 d'électrovannes forme A rallonges câble 0.3m

  • ERIKS:14942776
  • Fabricant:7613288297685
Image 1
Rallonges avec fiche M12 et connecteurs d'électrovannes forme A.
Ajouter à la liste

23.55 CHF/ Unitéhors TVA

25.46 CHFTVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.55 CHF

-

10+

20.45 CHF

13.16%

50+

15.30 CHF

35.03%

100+

13.20 CHF

43.95%

250+

12.35 CHF

47.56%

2000+

11.55 CHF

50.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RST-VAD 1A
Type
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0.3M
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Type
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0,3 M
Tension nominale U0
24 V
Raccord
M 12
Prise de courant coudé
0 oder 180
Forme de construction
A
Longueur de câble
0.3 m
Indication LED d'état
Oui
Nombre de pôles
2
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Codage
A