28.35 CHF/ Unitéhors TVA
30.65 CHFTVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.35 CHF | - |
10+ | 23.70 CHF | 16.40% |
50+ | 17.75 CHF | 37.39% |
100+ | 15.35 CHF | 45.86% |
250+ | 14.30 CHF | 49.56% |
2000+ | 13.55 CHF | 52.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VAD |
Type | VAD 3C-4-1-228/2M |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Couche de matière | PUR, sans halogène |
Type | VAD 3C-4-1-228/2 M |
Exécution de contact | Distance entre contacts 18 x 18 mm |
Exécution cabinet, armoire | A |
Blindage | NIL |
Indication LED d'état | Oui |
Longueur de câble | 2 m |
Nombre de pôles | 3 |
Prise de courant coudé | 0 |