Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur pour pressostat VAD 3C-4-1-228 câble 10m

  • ERIKS:14942874
  • Fabricant:7613288295964
Image 1
Câbles de raccordement pour pressostats.
Ajouter à la liste

49.00 CHF/ Unitéhors TVA

52.97 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.00 CHF

-

10+

41.05 CHF

16.22%

50+

30.55 CHF

37.65%

100+

26.35 CHF

46.22%

250+

24.65 CHF

49.69%

2000+

23.20 CHF

52.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
VAD
Type
VAD 3C-4-1-228/10M
Indication LED d'état
Oui
Exécution de contact
Distance entre contacts 18 x 18 mm
Blindage
NIL
Prise de courant coudé
0
Exécution cabinet, armoire
A
Couche de matière
PUR, sans halogène
Type
VAD 3C-4-1-228/10
Longueur de câble
10 m
Norme
DIN EN 175301-803
Protection ( IP) après montage
IP 67
Nombre de pôles
3