Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur M12 passe-cloison codé A IP67 5 pôles

  • ERIKS:14942607
  • Fabricant:7613288300200
Image 1
Ajouter à la liste

16.75 CHF/ Unitéhors TVA

18.11 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.75 CHF

-

10+

13.70 CHF

18.21%

50+

10.30 CHF

38.51%

100+

8.95 CHF

46.57%

250+

8.25 CHF

50.75%

2000+

7.80 CHF

53.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Type
FWD 5
Raccord
M16x1.5
Nombre de pôles
5
Type
FWD 5
Protection ( IP) après montage
IP 67
Montage encastré
Passage paroi
Forme de construction
M12x1 / M12x1
Modèle
Filet de montage M16 x 1.5