Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VCD 1A |
Type | VCD 1A-1-3-226/5M |
Blindage | Varistance |
Type | VCD 1A-1-3-226/5 M |
Exécution de contact | Distance entre contacts 8 x 8 mm |
Longueur de câble | 5 m |
Couche de matière | PUR, sans halogène |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Nombre de pôles | 2 |
Exécution cabinet, armoire | C |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Indication LED d'état | Oui |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |